ポンプ・送風機・電熱機器 :「信号」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書 質量(kg)約2.9 最大電流(A)3.6 保護等級IP65 機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転 ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min) ストローク長調整範囲(%)0~100 動作温度範囲(℃)-10~45
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式 材質接液部:アクリル、PCV、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
63,980 税込70,378
欠品中

流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式 材質接液部:PTFE、ダイヤフラム:PTFE パッキン:PTFE 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg)2.8 接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格(IEC)IP65相当 消費電力(W)25 表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m)2 機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数単相 ストローク数(回/分)1~200 ストローク長(mm)0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B タンク容量(L)30 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガスロックをWブロック [インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消! [エアブロック機構]DCLシリーズは、標準装備の脱泡継手がガスロックの原因であるエアの混入をブロック! 最大15mLのエアの混入を防ぎます。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り 材質(脱泡継手)PVC
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります