ポンプ・送風機・電熱機器 :「制御弁」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 運転方式単独交互運転方式 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 運転方式単独運転方式 保護装置サーマルリレー 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)135 運転可能最低水位(mm)135
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更
用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリング その他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵 出力(kW)1.1 極数4 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz) 電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外) 取扱液清水(0~40℃) 口径32A 使用場所屋内 吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内) 三相 内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
1台
899,800 税込989,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング