ポンプ・送風機・電熱機器 :「卓上超音波洗浄機」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
エアー混入に強い
確認しやすい透明ハウジング
内部の分解洗浄が簡単
液が垂れないカートリッジフィルター交換
用途小容量メッキテスト槽循環ろ過
卓上用超音波洗浄機の循環ろ過
研究所・大学研究室・教材用
質量(kg)3.9
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
材質(シール)FPM
モーター全閉外扇屋内型
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)7.0-3.0
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)10.0-4.0
比重1.2
吐出口径(mm)13
吸込口径(Φmm)13
主材質ポンプ部:GFR PPハウジング部:PSF(透明)
動力(kW)0.05
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。