ポンプ・送風機・電熱機器 :「吸引」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

SDG株式会社電動送風機 多段シリーズ
エコ商品、RoHS
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
1個ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
RoHS
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4324 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)24 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401 構造(羽根車)シロッコ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷

淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機
RoHS
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4863 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331 構造(羽根車)多段ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
RoHS
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-4981 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)30 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
96,980 税込106,678
21日以内出荷

コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風 仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃ 材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC 質量(kg)6.5 出力(kW)0.1 電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz) 最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
30日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります