ポンプ・送風機・電熱機器 :「吸引」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平
使用流体空気
耐用寿命300時間(目安)
使用環境温度(℃)5~50
保存温度範囲(℃)-5~60
使用環境湿度(%)30~85
運転時間連続(空気)
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)
質量(g)60
寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)
耐用時間(時間)200以上
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64
質量(g)640
流体空気
到達圧力(kPa)81.3絶対
最大吐出量(L/min)6
接続口外径Φ5mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様本体(ACアダプター付)
材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)57×166×36
質量(g)235
流体空気
タイプ吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)1.5
電源コード(m)約1.5
最大真空到達度 (kPa)-26.6
アズワン品番1-7578-01
最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
欠品中
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用
付属品7mmチューブ(2m)
材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体空気
モーターコンデンサー式、25W
排気量(L/min)12
ポンプダイヤフラム構造
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)0.8
流体空気
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。
廃油の混入液も排出できます。
小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。
電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。
電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水
付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1
材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)
質量(kg)28(水を含まず)
出力(kW)0.6
極数2極
形式防滴保護形
電圧(V)100
構造水封式
口径(Φmm)25
全揚程(m)最大4.5
最大吐出量(L/min)35
接続ねじ込み
使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)
最大風量(m3/min)吸込風量:0.22
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率標準効率
使用場所屋内
相単相
最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。
低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
仕様RoHS対応品
種別吐出・吸引兼用
材質EPDM/PPS(接ガス部)
質量(kg)2
流体空気
定格電流(A)0.3
定格回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1250/60Hz:1450
最大真空到達度-60kPa(-450mmHg)以下
絶縁種別E種
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。