ポンプ・送風機・電熱機器 :「塗料 一 斗 缶」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)900 幅(mm)250 質量(kg)1.4 電力(W)700 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)865 幅(mm)200 質量(kg)1.4 電力(W)450 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.375 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
57,980 税込63,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)900 幅(mm)250 電圧(V)200 電力(W)1000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.66 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります