ポンプ・送風機・電熱機器 :「塩素滅菌剤」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
179,000 税込196,900
11日以内出荷

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:SUS 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
179,000 税込196,900
11日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
129,000 税込141,900
6日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
159,000 税込174,900
11日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(SUSヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:SUS 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
159,000 税込174,900
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング