ポンプ・送風機・電熱機器 :「小型 排水ポンプ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm
質量(g)500
ケーブル長(m)4
定格電流(A)4.5
使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番3-8561-01
1個
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に
仕様海水用(清水も可)
材質ゴムインペラ
質量(kg)2.3
定格時間(分)10
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。