ポンプ・送風機・電熱機器 :「屋外 シール」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。軸封部はメカニカルシール方式を採用しているため液漏れがありません。全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工業設備用。建築設備用。建築土木用。農業用。漁業用。
セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
極数4
フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型
電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)
構造(軸受)密封玉軸受
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類セルプラポンプ
寸法L(mm)285
フランジ小判形
寸法D(mm)245
寸法W(mm)178
寸法Y(mm)230
寸法M(mm)202
寸法J(mm)240
寸法G(mm)121
寸法K(mm)140
寸法Q(mm)131.2
寸法U(mm)24
電動機全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)89
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
寸法n-d(mm)4-12
構造(軸受)玉軸受
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水
材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304
極数2極
同期速度(min-1)3000(50Hz)
騒音値(dB)-
羽根形状クローズ
電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)
軸受種類玉軸受
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。
配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。
新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。
全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用
材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403
極数2極
同期速度(min-1)3000(50Hz)
騒音値(dB)-
羽根形状クローズ
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)
軸受種類密封玉軸受
ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。
付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)
種別自吸式
材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2
種類セルプラポンプ
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)
構造(軸封)メカニカルシール
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。
オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。
厚さ(mm)1.5
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm
発熱密度(W/cm2)0.6
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極
形式全閉外扇形
フランジ特殊フランジ
運転方式SQD
取扱液清水・上澄水 0~40℃
ケーシングFC200
保護方式IP44(屋外)
効率標準効率:IE3(プレミアム効率)
相三相
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)259
騒音値(dB)45
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)140
寸法J(mm)G3/4
寸法G(mm)0
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)113
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)0~80(清水)
構造(軸封)メカニカルシール
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
さびつきによる羽根車のロック現象がありません。
電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい
質量(kg)36
極数2
寸法L(mm)451
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)122
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ特殊フランジ
全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)0~80(清水)
構造(軸封)メカニカルシール
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用
種類セルプラポンプ
材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂
構造(軸受)密封玉軸受
超低騒音
ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。
※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。
高効率
モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。
長寿命 ・高信頼性
接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。
高メンテナンス性
メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。
また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
許容押込圧(kPa)100以下
モータープロテクター手動復帰
マグネットカップリング構造(シールレス)
液モレを追放。長寿命。
ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa)
ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。
堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。
用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路)
不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)
材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト
相数単相
液温範囲(℃)0~90(清水)
材質(ケーシング)SCS13
材質(フランジ)SCS13
許容押込圧(kPa)750以下
材質(軸受)カーボン
材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。
ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群!
コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。
低騒音電動機で静かな運転音。
メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。
用途水処理プラント設備に。
水産関係の海水の移送に。
表面処理関係の装置組込に。
その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。
質量(kg)11
構造ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール
電動機全閉外扇屋外/直動
取扱液清水、化学液、海水
材質(接液部)(羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP
液温(℃)0~40
電源仕様200V3Φ
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式)
大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。
羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用
極数4極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性清水(pH5.8~8.6)
塗装色グレー
材質(ケーシング)FC
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)SCS13
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用
材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13
モーター全閉外扇屋外形
液性清水
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。
電動機直動形なのでコンパクトです。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
極数2極
形式全閉外扇形・IP44(屋外)
フランジ特殊フランジ
運転方式LPS
取扱液清水 0~100℃
構造(軸封)メカニカルシール
ケーシングSCS13
相三相
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
液温範囲(℃)85以下(清水)
周囲温度(℃)40
モータプロテクター自動復帰
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)241
騒音値(dB)44
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)130
寸法J(mm)22
寸法G(mm)30
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)135
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)340
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)170
寸法E(mm)170
寸法W(mm)216
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)112
寸法W2(mm)104
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
呼称径d(Φmm)40
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。