ポンプ・送風機・電熱機器 :「扇羽根」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
さびつきによる羽根車のロック現象がありません。
電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。
電動機直動形なのでコンパクトです。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。
回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
極数2極
形式全閉外扇形・IP44(屋外)
フランジ特殊フランジ
運転方式LPS
取扱液清水 0~100℃
構造(軸封)メカニカルシール
ケーシングSCS13
相三相
超低騒音
ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。
※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。
高効率
モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。
長寿命 ・高信頼性
接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。
高メンテナンス性
メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。
また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
許容押込圧(kPa)100以下
モータープロテクター手動復帰
全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)0~80(清水)
構造(軸封)メカニカルシール
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。
付属品ストレーナー
種類うず巻ポンプ
極数2極
モーター全閉外扇屋外形
電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機
取扱液海水
液温範囲(℃)0~40
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)SUS316
構造(軸受)単列深溝玉軸受
許容押込圧(kPa)0.1
接続配管特殊ブラシ
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
トラスコ品番467-4863
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
トラスコ品番453-5014
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料
適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)
電圧(V)200
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料
適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)
電圧(V)200
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料
適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)
電圧(V)200
取扱液清水(0~100℃)
使用場所屋内・屋外
相三相
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。