ポンプ・送風機・電熱機器 :「日東工器 切削油」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収 質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)ブレーカ:1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81 使用流体切削液(水溶性・不水溶性) 定格時間連続 耐用時間(時間)6000(MTTF) 粘度(mPa・s)30以下 使用場所屋内 使用圧力範囲(kPa)0~100 防水保護等級電源ボックス:IP65 自吸力(kPa)40 最大電流(mA)450
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

シリコンホースASSY(4M) 切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース 日東工器 動画あり
切削液回収ユニット HK-400用別売品のシリコーンホースです。
ホース径(Φmm)3×9 ホース長さ(mm)4000
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります