ポンプ・送風機・電熱機器 :「木用」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1
型式自動
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過長(mm)100(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
外形寸法A(mm)253
外形寸法B(mm)180
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
外形寸法C(mm)108
外形寸法E(mm)120
外形寸法WL1(mm)200
外形寸法WL2(mm)575
構造(軸受)玉軸受
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。
モーター乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(主軸)SUS403
材質(インペラ)ウレタンゴム
同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1
型式非自動
接続ねじ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)25(最大)
異物通過長(mm)100(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)50
外形寸法A(mm)253
外形寸法B(mm)180
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS316
電動機の極数2
外形寸法C(mm)108
外形寸法E(mm)120
構造(軸受)玉軸受
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
極数4
フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型
電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)
構造(軸受)密封玉軸受
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C
極数4
フランジJIS10K、薄型
寸法d(mm)19
寸法A(mm)156
寸法E(mm)55
寸法B(mm)522
寸法C(mm)678
寸法R(mm)10
電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
寸法K1(mm)340
構造(軸受)密封玉軸受
ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。
付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)
種別自吸式
材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2
種類セルプラポンプ
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)
構造(軸封)メカニカルシール
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】1/4、【kw数】0.2
質量(kg)【木枠】5
容量3000 L/Hr
極数4
寸法H(mm)374
電圧(V)200
揚程(m)3
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)47
寸法E(mm)260
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)320~330
寸法C(mm)54
本体質量(kg)17.6
寸法I(mm)200
寸法G(mm)168
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB) (0.99MB)
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】1、【kw数】0.75
質量(kg)【木枠】5.3
容量8000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)375
電圧(V)200
揚程(m)8
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)160
寸法D(mm)47
寸法E(mm)220
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)305~320
寸法C(mm)54
本体質量(kg)21.2
寸法G(mm)191
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)102
寸法I2(mm)156
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】3、【kw数】2.2
質量(kg)【木枠】6.7
容量12000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)405
電圧(V)200
揚程(m)20
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)3
寸法E(mm)250
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)351~366
寸法C(mm)56
本体質量(kg)32.3
寸法G(mm)231
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)124
寸法I2(mm)177
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】1/4、【kw数】0.2
質量(kg)【木枠】5
容量3000 L/Hr
極数4
寸法H(mm)374
電圧(V)200
揚程(m)3
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)47
寸法E(mm)260
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)320~330
寸法C(mm)54
本体質量(kg)17.6
寸法I(mm)200
寸法G(mm)168
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB) (0.99MB)
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】1/2、【kw数】0.4
質量(kg)【木枠】5
容量5000 L/Hr
極数4
寸法H(mm)374
電圧(V)200
揚程(m)3
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)47
寸法E(mm)260
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)320~330
寸法C(mm)54
本体質量(kg)18.4
寸法I(mm)200
寸法G(mm)168
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB) (0.99MB)
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】2、【kw数】1.5
質量(kg)【木枠】6.7
容量10000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)405
電圧(V)200
揚程(m)15
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)56
寸法E(mm)250
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)351~366
寸法C(mm)50
本体質量(kg)28.8
寸法G(mm)231
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)124
寸法I2(mm)177
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】1/2、【kw数】0.4
質量(kg)【木枠】5
容量5000 L/Hr
極数4
寸法H(mm)374
電圧(V)200
揚程(m)3
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)47
寸法E(mm)260
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)320~330
寸法C(mm)54
本体質量(kg)18.4
寸法I(mm)200
寸法G(mm)168
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB) (0.99MB)
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】1、【kw数】0.75
質量(kg)【木枠】5.3
容量8000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)375
電圧(V)200
揚程(m)8
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)160
寸法D(mm)47
寸法E(mm)220
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)305~320
寸法C(mm)54
本体質量(kg)21.2
寸法G(mm)191
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)102
寸法I2(mm)156
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】3、【kw数】2.2
質量(kg)【木枠】6.7
容量12000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)405
電圧(V)200
揚程(m)20
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)3
寸法E(mm)250
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)351~366
寸法C(mm)56
本体質量(kg)32.3
寸法G(mm)231
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)124
寸法I2(mm)177
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】2、【kw数】1.5
質量(kg)【木枠】6.7
容量10000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)405
電圧(V)200
揚程(m)15
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)56
寸法E(mm)250
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)351~366
寸法C(mm)50
本体質量(kg)28.8
寸法G(mm)231
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)124
寸法I2(mm)177
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。