ポンプ・送風機・電熱機器 :「樹脂ドラム缶」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム)
200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。
ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
色(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)600×900
シート厚さ(mm)2
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×150
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.47W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
レバー式で吐出操作が軽減されます。
TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。
吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。
付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。
水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。
付属品延長吸引チューブ
全長(mm)1250
規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチ
ノズル長(mm)210
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。