ポンプ・送風機・電熱機器 :「残水処理ポンプ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
櫻川ポンプ製作所残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機 関連資料(0.5MB)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 動画あり
土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に 仕様汚水用(残水処理) 付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m 型式コンデンサランモーター 質量(kg)11.8 寸法(幅W×高さH)(mm)191×315 電源コード(m)5 連続使用時間8 残水位(mm)1 運転可能最低水位(mm)30
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。 関連資料(0.5MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 残水位(mm)10
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理 付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用) 型式BVR401S 質量(kg)15 極数2P 材質(ケーシング)ADC12 材質(羽根車)FC200
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。 付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ 型式非自動/低水用 質量(kg)4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)2 運転可能最低水位(mm)15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 残水位(mm)15 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。 仕様異物不可 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 電源コード(m)5 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。 ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適 水位3~4mmまで排水! 独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水 羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理 付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。) 質量(kg)16 ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm 水量(L)(呼び)1.5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約5.4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 コード長さ(m)約5 定格出力(W)180 最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz) 使用流体汚水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300 運転可能最低水位(mm)15 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2 粒径(mm)最大通過:3 水深(m)使用可能:4.5
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。 付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm) 質量(kg)3.9 電流(A)2.6/2.4 消費電力(W)190/240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325 連続使用時間(時間)8 保護装置【モーター】サーマルプロテクター 電源コードCT0.75mm×約3.5m 運転可能最低水位(mm)50 使用水温(℃)-40
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 消費電力(W)420 コード長さ(m)5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)120 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)20 粒径(mm)(最大通過)8 水深(m)使用可能:5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所水中ポンプ
残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ 残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。 インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。 静電容量式センサー付きです。
用途マンホール、ピットの残水処理。 河川工事などの残水処理。 受水槽、タンクの残水処理。 質量(kg)12 高さ(mm)376 起動水位(最高)(mm)395 残水位(mm)2 起動水位最低:10mm
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進 動画あり
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に 仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 電源コード(m)5 連続使用時間8
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所 動画あり
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)5.4 電流(A)7.8 消費電力(W)720 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)120 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)20 粒径(mm)(最大通過)10
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります