ポンプ・送風機・電熱機器 :「水位制御装置」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定 仕様【耐雷サージ】電源部:±10kV、信号入力部:±10kV、±5kA 質量(kg)約0.9(変換器本体) 接点数リレー出力4点、a接点 使用温度範囲(℃)-5~50 測定精度非直線性誤差:±0.5%F.S.±1digit、温度影響:±0.05%F.S./℃、リレー接点出力:±1.0%F.S. 入力水位センサ供給電源:DC26V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×67×120 入力信号DC4~20mA 最大消費電力(W)約10 測定範囲(m)0~200 設置方式屋内設置(壁取付形) 関連資料外形寸法図(0.03MB) 仕様書(0.04MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB) 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事) 接点容量(A)1/AC220V
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング