ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)川本ポンプ(川本製作所)(3件のレビュー)翌々日出荷
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m
カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)(6件のレビュー)翌々日出荷
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
浅井戸用ホームポンプ寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)翌々日出荷
吸上高さが8m以内のところに使用可能。
蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。
ご家庭の上水道用。
ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
浅井戸用ホームポンプ寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~