ポンプ・送風機・電熱機器 :「海水用水中ポンプ 24v」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に
仕様海水用(清水も可)
材質ゴムインペラ
質量(kg)2.3
定格時間(分)10
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。
バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。
汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。
付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1
質量(kg)3.8
残水位(mm)20
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。