ポンプ・送風機・電熱機器 :「液体 小分け容器」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガンが標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
ホース内径(Φmm)19(吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.15
計量方式機械式
定格時間(分)連続運転可能
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式CUBE-70K
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)8(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)70
ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.13
計量方式プリセット式
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。