ポンプ・送風機・電熱機器 :「混合油 計量器」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品取扱説明書 1部 質量(kg)1.7 吸入口径(Φmm)55 電源コード(m)4 全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089 連続運転時間(h)0.5 使用液灯油、軽油 吐出口径(mm)25 流量調整方式ガンノズル 吐出ホース長(m)1.5 液温(℃)0~40
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります