ポンプ・送風機・電熱機器 :「温度 制御 キット」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
定格電圧(V)DC14
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-50~150以内
制御方式PID型電圧抑制方式
方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)10
出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)80×80
入力電圧(V)AC100(85-132)
出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10
センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)(最大)150
温度表示精度0.1℃
モーター定格DC12V/0.21A
プレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)(最大)33
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。