ポンプ・送風機・電熱機器 :「湯沸し 棒」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。
適合水量:300L
セット内容本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)
材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム
長さ(mm)392
質量(g)(本体):約720・(収納スタンド):約250・(コントロールボックス):約120
電圧(V)AC100(50/60HZ)
定格電力(W)電気回路:5
本体寸法(mm)65×392・コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)・収納スタンド大きさ:86W×355D×94H
表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)・コントロールコード:3m
安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)
電源コード(m)2.5
ヒーター910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター
容量(W)915(50/60HZ)
取扱液清水
温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
1台
¥37,880
税込¥41,668
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。