ポンプ・送風機・電熱機器 :「漏斗 台」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 使用液清水、汚水 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル長(m)6 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ケーブル)PVC 使用電流(A)最大0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります