カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 送風機(50)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「熱風 機械」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)SDG株式会社
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75S-R3A3昭和電機
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)単相100概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75T-R313昭和電機
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)8.3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63S-R3A3昭和電機
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313昭和電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313昭和電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63S-L3A3 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63S-L3A3昭和電機
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313昭和電機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63THT-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63THT-R313昭和電機
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313昭和電機
299,800税込329,780
1個
29日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300タイプAHタイプ出力(kW)3.7電源(V)三相200級概略質量(kg)77周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313昭和電機
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148タイプAHタイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)20周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H07-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H07-L313昭和電機
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170タイプAHタイプ出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)30周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313昭和電機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)11周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313昭和電機
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313 昭和電機電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313昭和電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200タイプAHタイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)36周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313 昭和電機電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313昭和電機
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパタイプFSタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313昭和電機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75HT-R313 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75HT-R313昭和電機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313昭和電機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)三相200級概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3昭和電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70タイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:180最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-55S-L3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-55S-L3A3昭和電機
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.32/0.46
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-201-R3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-201-R3A3昭和電機
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-75-R3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-75-R3A3昭和電機
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.25電源(V)単100概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202HT-R313 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202HT-R313昭和電機
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):63タイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)三相200級概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-38-L3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-38-L3A3昭和電機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.025電源(V)単100概略質量(kg)2周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.23/0.33
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3昭和電機
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)2.9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-151-R3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-151-R3A3昭和電機
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66
電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社
38,980税込42,878
1台
30日以内出荷
コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC質量(kg)6.5出力(kW)0.1電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
小型プレート型電動送風機 淀川電機製作所小型プレート型電動送風機淀川電機製作所
99,980税込109,978
1台
20日以内出荷から21日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。 あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。 50/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ、フィルター材質:ポリエステル成形不織布電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)小型プレート型
低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-5049材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ 淀川電機製作所低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番467-4901材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
強力高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送風機淀川電機製作所
78,980税込86,878
1台
21日以内出荷
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)強力高圧ターボ型
多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ淀川電機製作所
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。 専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。トラスコ品番453-5014材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機淀川電機製作所
109,800税込120,780
1台
20日以内出荷
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4863材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機淀川電機製作所
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570構造(羽根車)高圧ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ淀川電機製作所
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷
自社製IE3モータを搭載しています。 小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 50/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。トラスコ品番453-4999材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ淀川電機製作所
89,980税込98,978
1台
20日以内出荷
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4324材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
96,980税込106,678
1台
21日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-4981材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)30電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所シロッコ型電動送風機(フランジ取付)淀川電機製作所
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら