ポンプ・送風機・電熱機器 :「移し替え」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 電圧(V)AC100 材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.37 消費電力(W)14 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。 仕様36 トラスコ品番627-7317 材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM 全長(mm)1237 電源(V)AC100 揚程(m)4 コード長さ(m)電源:2 使用可能液体灯油・軽油・A重油 ホース長さ(mm)2 粘度(mm2/s)使用可能:5
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります