ポンプ・送風機・電熱機器 :「端末処理」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上 引張強度(N)(接続部)30 耐電圧(V/min)1500
1本
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。 総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
耐熱温度(℃)+400 最高使用温度(℃)+300
1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約5 最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
1個
57,980 税込63,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。 フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。 高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約6 最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質外装/内装:シリコンコートガラスクロス 寸法(mm)1075×350 質量(kg)約2 電源(V)AC100 消費電力(W)400 制御方式ON/OFF制御 デジタル温調器 コード長さ(m)2.8(端末処理/丸端子付) 設定温度(℃)0~90
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります