ポンプ・送風機・電熱機器 :「給水圧力タンク」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元スイッチ採用 全閉モータ採用 自吸ケース樹脂化 水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで) 材質(液体)清水 液温(℃)0~40 高さ(m)【吹上】8
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40] モーター(W)200(100V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210 騒音値(dB)75 質量(kg)9 付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース トラスコ品番247-6479 電圧(V)100
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります