ポンプ・送風機・電熱機器 :「締切」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
塗装色マンセル2.5Y5/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ異電圧品 塗装色マンセル2.5Y5/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大幅な小形、軽量化を実現。 吸込全閉締切り運転形。 耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 配管相フランジ方式を採用。
タイプ異電圧品 塗装色マンセル2.5Y5/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg)約7.0 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410 モーター全閉外扇型(屋内) 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!。・腐食性流体の移送が可能。・完全自吸型ポンプ
用途・ガス分析用。・医療・研究用。・肥料分配用。・腐食液の循環・サンプリング
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 質量(kg)約8.0 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380 モーター防滴保護型 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380 モーター防滴保護型 材質(Oリング)バイトン 材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP) 材質(ポンプ軸)セラミック 材質(軸受)レアフロン 材質(スラスト軸受)セラミック
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 運転方式単独交互運転方式 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DRME型
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式フロースイッチ制御による定圧制御 運転方式単独交互運転方式 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min) 質量(kg)7.0 消費電力(W)150 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 モータータイプDCブラシレス電動機 機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W 圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa) 使用周囲温度(℃)-20~40 保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護 ポンプうず巻式 モーター回転数(min-1[r.p.m])4570 設置場所屋外設置用 揚水量(L/min)10 許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大) 高さ(m)(吹上)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット BDPME型
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式フロースイッチ制御による定圧制御 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DSME型
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式フロースイッチ制御による定圧制御 運転方式単独運転方式 保護装置サーマルリレー 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 運転方式単独運転方式 保護装置サーマルリレー 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2 形式全閉外扇形 制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置 保護装置電子サーマル 始動方式じか入れ 周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと) 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40 保護方式IP44(屋外)
1台
959,800 税込1,055,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃ 型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)モータ:150 定格電圧(V)モータ:AC100 全揚程(m)ポンプ:15 定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570 制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式 使用周囲温度(℃)-20~40 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)ポンプ:10 モーター定格出力(W)110 口径1B 吸上高さ(m)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

新水質基準適合品でうので、給水用に最適。 2極モートルポンプですので、小型で軽量。 ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。 耐圧1MPaの安心設計。 液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。 バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水 付属品電動機、共通ベース、呼水栓 フランジ吸込/JIS10K並形吐出/JIS10K並形 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 取扱液液質/清水液温/0~80℃ 電動機形式全閉外扇形屋外 寸法BD(mm)Φ12 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。 優れたバランス性。 強靭な耐久力。 軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水 電動機全閉外扇屋内形
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm)360 接続JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm)3 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 取扱液液質/清水液温/0~80℃ 電動機形式全閉外扇屋内形 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング