ポンプ・送風機・電熱機器 :「胴長水栓」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。
工具無しで取付が可能です。
ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
定格100V-1.3W(20℃時空気中)
適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓
電圧(V)100
電源コード(m)1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。