ポンプ・送風機・電熱機器 :「薬品」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:60 流量調整方式バルブ方式
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 揚水量(L/min)揚程0m時:60 揚程高揚程型 最大揚程(m)10 サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油 全長(mm)約1450 材質(本体)アルミ 吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径) 粘度SUS1500 材質(パッキン)NBR 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.6MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。
サイズポリ缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。 接続ねじ管用並行ネジ 常用圧力(MPa)0~0.2
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
48,700 税込53,570
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単独ベース型です。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単独ベース型。 メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。 軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.3
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコタ工業ピストンポンプ
圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
使用液各種液体(水、各油薬液など) 仕様常用往復数:200min常用圧送量:35L/min吸込口ねじ:Rc1 1/2吐出口ねじ:Rc3/4空気ホース内径:9.5mm空気入口ねじ:Rc1/4使用限界粘度:150センチトークス 付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個) ストローク(mm)100 全長(mm)608 質量(kg)3.5(本体のみ) 使用空気圧力(MPa)0.3~0.5 空気圧力(MPa)0.5 空気消費量(L/minANR)170~340(最大) ピストン径(Φmm)50
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
1個
119,000 税込130,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形 方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.2 極数(P)4
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程高揚程型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)1 電源コード(m)2.5 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPCV線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW)0.2 寸法E(mm)35 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 最高使用温度(℃)60 寸法G(Φmm)12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ME-1V型の安全弁付のタイプです。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3
1個
98,900 税込108,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横型タイプです。 吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3 最高圧力(MPa)0.5
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。 プーリはついていません。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.2
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 出力(kW)- 使用温度(℃)40以下 常用圧力(MPa)0~0.2 騒音値(dB)-
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形 方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.3 極数(P)4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品SUS304製ホースΦ19×1m トラスコ品番850-9805 材質(プロペラ)PTFE 質量(kg)3 サイズポリ缶サイズ 材質(シール)NBR、SUS304、PTFE モーターエアモーター 揚程高揚程型 最大揚程(m)1 使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大1000 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35 揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時) 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 材質(シャフト)SUS304 材質(パイプ)SUS316
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

サイズドラム缶サイズ モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用可能粘度(cP)最大200 空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)連続5、断続3以上
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番850-9800 材質(プロペラ)PTFE,SUS316 質量(kg)7.9 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(20分) 揚程高揚程型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)14 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます
付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番458-0494 材質(プロペラ)PTFE,SUS316 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(20分) 揚程標準型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)7.5 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)揚程0m時:110 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
1本
199,800 税込219,780
4日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯 材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維 形式全閉防まつ形 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)1500 構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受 寸法B(mm)360 寸法T(mm)3 取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります