ポンプ・送風機・電熱機器 :「融雪 消雪」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。
質量(kg)1.57
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)81
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)
上昇温度【パネル】50(最大)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
重労働な雪かき負担を軽減します。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。
質量(kg)4.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)243(81×3)
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)
電源コード(m)1.8
上昇温度【パネル】50(最大)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。
質量(kg)2.1
寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)600
定格電圧(V)AC100
上昇温度【ケーブル】60(最大)
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
色ヒーター:グレー
定格電圧(V)AC100
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)
幅W(mm)500・1000
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)
幅W(mm)230
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。
配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。
新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。
全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用
材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403
極数2極
同期速度(min-1)3000(50Hz)
騒音値(dB)-
羽根形状クローズ
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)
軸受種類密封玉軸受
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)
幅W(mm)80
被覆(外層)フッ素樹脂
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30
耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)
定格消費電力20W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)
被覆(外層)フッ素樹脂
連続耐熱温度(℃)(許容)65
屈曲半径R(mm)許容最小30
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30
定格消費電力20W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)
被覆(外層)フッ素樹脂
屈曲半径R(mm)許容最小30
中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。
下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。
電圧(V)三相200
始動方式じか入
取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
プラグあり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
プラグあり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
厚さ(mm)発熱部:10.5
電源コード(m)1
プラグなし
質量(g/m)240
許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
プラグなし
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
プラグなし
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
1巻
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
1巻
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
厚さ(mm)発熱部:10.5
電源コード(m)1
プラグあり
質量(g/m)240
許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。