ポンプ・送風機・電熱機器 :「軽油 メーター」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5638
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。
灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。
トラスコ品番410-0468
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc1
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油
流量範囲(L/min)6~120
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番410-0409
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式壁掛式
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2
使用流体灯油、軽油
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5620
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
質量(kg)1.5
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2
使用流体灯油、軽油
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
トラスコ品番509-5808
材質本体:FC パッキン:NBR
型式ポンプ単体
質量(kg)7.4
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電源(V)AC100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
最大吐出量(L/min)46(1cP時)
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0441
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。