ポンプ・送風機・電熱機器 :「送排風機」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 タイプ標準型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)ターボファン 吐出口可変方向4方向
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最も進んだ専用モータと高い効率を誇る特殊ファンとの直結により円滑な回転から強力な風力を発生します。 全閉外扇形モータと密封ベアリングの採用で、煩雑な保守の心配はありません。 すぐれたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を備えています。
用途タバコ粉末の回収(細刻機運転中) 空気の圧送(プラスチック合成) プラスチック成形機 湿気の除去(製パン作業) 金粉イリヂューム粉の回収(ペン先研磨作業) フィルムの乾燥 鉄粉塵埃の集塵(ベアリング研磨作業) 高圧空気の送風(オイルバーナー用)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特設計の専用ファンにより同一容量の送風機中では最高の風圧と風量を発生します。 メーカー独特の全閉外扇形専用モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインは優美な外観と一貫作業の長所と合わせ、堅牢な構造を誇っております。
用途送風:重油バーナーを始めとする汎ゆる燃焼装置・合成化学・製氷・製粉・ガラス工業の気体圧送 排気:クリーニング機械・化学・食品工場に於ける気体の分離・或いは有害ガスの除去 集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・紡績工場に於ける塵埃・細粉細片の回収
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた設計と多年の研究から多翼式ファンと専用モータのコンビネーションにより最少の消費電力、回転音で最大の風力を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
用途通風換気冷暖房:建造物(ビルディング、工場、倉庫、劇場、病院、ホテル)、車輌、船舶、合成化学、食品工場など 送排風:各種バーナー、焼却炉、製粉、製氷、ガラス工場の気体圧送 集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・木工、紡績工場等に於ける塵埃細粉、細片の回収ほか
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆吸込み型のプレート型送風機です。吸込がモータ冷却も兼ねるため、外扇も無く、吸込口も無い為、従来の送風機よりも圧倒的にコンパクトになった画期的な製品です。
用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。 タイプ標準型 モータータイプ専用自社モータ 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)プレートファン
1個ほか
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン 吐出口可変方向3方向
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン 吸気温度(℃)150 吸気湿度(℃)150 吐出口可変方向3方向
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 回転方向 吐出口左吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)ターボファン 吸気温度(℃)250 吸気湿度(℃)250 吐出口可変方向4方向
1個
94,980 税込104,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 回転方向 吐出口左吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)ターボファン 吸気温度(℃)250 吸気湿度(℃)250 吐出口可変方向4方向
1個
94,980 税込104,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5 タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7 構造(羽根車)ターボファン 吸気温度(℃)250 吸気湿度(℃)250 吐出口可変方向4方向
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
質量(kg)33.5 タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×393×570 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.6/3.7 構造(羽根車)ターボファン 吸気温度(℃)250 吸気湿度(℃)250 吐出口可変方向4方向
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。 あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。 50/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ、フィルター材質:ポリエステル成形不織布 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 構造(羽根車)小型プレート型
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風 タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン 吸気温度(℃)200 吸気湿度(℃)200 吐出口可変方向4方向
1個
45,980 税込50,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)ターボファン
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風 タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)プレートファン
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機
RoHS
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4863 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331 構造(羽根車)多段ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4324 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)24 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401 構造(羽根車)シロッコ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷

IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-5049 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)29 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464 構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
RoHS
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-4981 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)30 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
96,980 税込106,678
21日以内出荷

低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番467-4901 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)29 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464 構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります