ポンプ・送風機・電熱機器 :「配管 延長」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)26/22 薬剤タンク容量(L)30 配管口径25mm(フランジ式) 処理量(最大除菌)80L/分 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min)0~14 最高使用圧力(kPa)400
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用 材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC 極数4極 形式全閉外扇屋外形 構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受 設置場所屋内外 許容押込圧力(MPa)0.29 液温(℃)0~60 モータ種類汎用横形 接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
1台ほか
569,800 税込626,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります