ポンプ・送風機・電熱機器 :「配管点検」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SQ型自吸ポンプ
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 ケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
極数4極 形式全閉外扇形 フランジ特殊フランジ:SQ型セミオープン羽根、JIS10K形(薄):上記以外の機種 運転方式SQ 取扱液清水・上澄水 0~40℃ 構造(軸封)メカニカルシール ケーシングFC200 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率)※1※2 :0.4kW以上 三相
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FQ型自吸ポンプ
2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプ
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用 材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC 極数4極 形式全閉外扇屋外形 構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受 設置場所屋内外 許容押込圧力(MPa)0.29 液温(℃)0~60 モータ種類汎用横形 接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
1台ほか
569,800 税込626,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
極数2極 形式全閉外扇形・IP55(屋外) フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄) 運転方式FQN 設置場所屋内・屋外 構造(軸封)グランドパッキン ケーシングFC200・ナイロンコーティング 効率IE3(プレミアム効率) 三相
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
運転方式FSD 取扱液清水 0~100℃ 構造(軸封)メカニカルシール 効率IE3(プレミアム効率) 三相
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)LPS型ラインポンプ
接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) フランジ特殊フランジ 運転方式LPS 取扱液清水 0~100℃ 構造(軸封)メカニカルシール ケーシングSCS13 三相
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ4極形
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ2極形
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい 質量(kg)36 極数2 寸法L(mm)451 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)122 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FVD型 ボルテックスポンプ
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング