ポンプ・送風機・電熱機器 :「電熱 器 小型」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。 仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)7.4 制御方式PID制御 表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃ チャンネル数(制御)2 材質(ケース)鋼板(塗装) 安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電 温度センサーKタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲) 温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600) 警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります