ポンプ・送風機・電熱機器 :「12v エアーポンプ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
仕様本体(ACアダプター付)
材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)57×166×36
質量(g)235
流体空気
タイプ吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)1.5
電源コード(m)約1.5
最大真空到達度 (kPa)-26.6
アズワン品番1-7578-01
最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
欠品中
シンプル設計の軽量小型モデルで低コストを実現。接ガス部ゴム材質は流体に合わせ変更可能。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別吸排両用型
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気
電源コード(m)2
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平
使用流体空気
耐用寿命300時間(目安)
使用環境温度(℃)5~50
保存温度範囲(℃)-5~60
使用環境湿度(%)30~85
運転時間連続(空気)
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平
使用流体空気
保存温度範囲(℃)-5~60
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容15A-2 エアキャップOリング×1、15A-4 バルブピンOリング×2、15A-10 エアプレートガスケット×2、15A-12 シャフトVパッキン×2、15A-13 マフラーベースOリング×1、15A-15 消音マフラー(3/8インチ)×1+(エアバルブセット)15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1
対応機種AODD-15共通
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容A02 エアキャップ×1、A03 バルブスイッチ×1、A04 バルブピン×2、A05 バルブピンOリング×2、A06 ピストン×2、A07 エアバルブブロック×1、A08 ピストン/シャフトVパッキン×2、A09 パイロットブロックOリング×1、A10 パイロットブロック×1、A11 エアバルブプレート×1、A12 エアバルブガスケット×1、A14 ピンプッシング×2、A15 ピストンプッシング×2、A16 シャフトプッシング×2、A17 ピストン/シャフトVパッキン×2、A18 センターブロックガスケット×1
対応機種AODD-25,40,50共通
1セット
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。
連続運転2時間のスタミナ設計です。
カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
仕様導管接続の場合:内径8Φ使用
付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター
質量(kg)4.5
タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用
モーター(W)3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22)
バッテリー容量(Ah)1.2×2個
バッテリー電圧(V)DC12
ACアダプタ(定格出力)DC16V/1A
ACアダプタ(定格入力)AC100V
モーター回転数(min-1[r.p.m])1500
充電時間(時間)6(満充電)
定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250)
モーター電流(A)0.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)0.8
流体空気
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用
付属品7mmチューブ(2m)
材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体空気
モーターコンデンサー式、25W
排気量(L/min)12
ポンプダイヤフラム構造
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。