ポンプ・送風機・電熱機器 :「200v電工ドラム」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。
べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。
制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。
外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
定格電圧(V)AC200三相
寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85
質量(kg)(本体)76、(ベース)12
品番1043001
タイプ本体+ベースヒーター
電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz
制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
¥799,800
税込¥879,780
11日以内出荷
ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。
このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。
昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。
質量(kg)65
電源(V)三相200
制御方式ON/OFF制御
内寸法(mm)Φ600×960
温度センサーK熱電対
警報機能高温自動停止・自動復帰
適合200Lドラム缶
保温材グラスウール、上蓋付
付属品温度コントロール盤、上蓋
定格電圧(V)AC200三相
寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>
質量(kg)76
品番1043002
タイプ本体のみ
電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz
制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
¥669,800
税込¥736,780
11日以内出荷
ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。
使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。
加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。
寸法(mm)(加熱部)520
全長(mm)900
高さ(mm)650
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合200Lドラム缶
全長(mm)1675
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)130
温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)3.5
制御方法ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)0~80
使用環境温度(℃)-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2
ディファレンシャル5℃
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。
適合サイズ200Lドラム缶
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
温度ヒューズ2ヶ所
最高耐熱温度(℃)130
温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合200L ドラム缶
材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)1780×130
制御方式EGOサーモスタット
電力(W)1000
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×150
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.47W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)1780
幅(mm)250
質量(kg)2.2
電圧(V)200
電力(W)1400
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)1780
幅(mm)250
電圧(V)200
電力(W)2000
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)1780
幅(mm)220
質量(kg)2.2
電圧(V)200
電力(W)2000
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)1780
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×220
タイプマグネット
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)2000
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.51W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)
長さ(mm)1780
幅(mm)220
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)1780×220
タイプ標準
電圧(V)単相200
容量公差±10%
容量(W)1300
連続使用温度(℃)200
設定温度範囲30~110℃
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.33W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
10日以内出荷
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応
※それ以上の温度になる場合はご相談ください。
ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。
厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。
極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。
形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。
ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温
配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど)
各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など)
各種真空装置の加熱
寒冷地での各種設備の保温
複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温
長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット
内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114
電圧(V)100;200
温度(℃)200;400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。