ポンプ・送風機・電熱機器 :「320φダクト」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンが上下に傾斜可能で用途が広がります。外側のファンカバーはスチール製で厚く丈夫です。特殊モーターを採用し、省電力です。小型・軽量で、運搬・移動が楽にできます。吸気・排気側どちらにもダクトを取り付け可能で、送風・排風のいずれも使用できます。軽量・コンパクト設計で、持ち運びに便利です。
用途酸欠・窒息事故防止に。溶接作業時のヒュームの排気に。換気扇として冷気の供給にも。 トラスコ品番176-9604 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 消費電力(W)(50/60Hz)230/320 ダクト径(Φmm)320 ファン翼数7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 ハネ径(mm)300 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)230
1台
38,980 税込42,878
欠品中

引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 アース線付です。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出 材質基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂 長さ(m)5
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります