カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(7)
        • 家庭用ポンプ(2)
        • マグネットポンプ(1)
        • ダイヤフラムポンプ(1)
        • エアーポンプ(1)
        • 井戸用ポンプ(2)
        • ギヤポンプ(3)
        • ドラム缶用ポンプ(2)
        • テストポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(18)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(8)
絞り込み

ポンプ・送風機・電熱機器 :「35mm」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • 水圧テストポンプ手動式 キョーワ

    水圧テストポンプ手動式

    キョーワ(14件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
    ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13プランジャー径(Φmm)22吐出口径R1/4
  • 家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所

    家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。
    用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
  • NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業

    NG型ギヤーポンプ(本体のみ)

    ギヤーエス工業(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    回転方向は左右どちらでも使用可能。
    用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
    仕様水用型式B型
  • ホースホルダー ミツギロン

    ホースホルダー

    ミツギロン(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])

    坂口電熱
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
  • 過昇温防止付シリコンラバーヒーター 八光電機

    過昇温防止付シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
  • ミニウォーターポンプ アズワン

    ミニウォーターポンプ

    アズワン
    ¥30,300税込¥33,330
    1個
    当日出荷
    自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
    付属品AC アダプター寸法(mm)50×170×35電圧(V)AC100電源AC100V 50/60Hz 20W最大真空到達度 (kPa)-20以上使用環境温度(℃)0~40電源コード約2m(2Pプラグ)材質(接液部)EPDM(エチレンプロピレンゴム)・PBT樹脂接続口Φ5.5mmホースエンドアズワン品番1-4248-01使用環境湿度(%)85以下
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    ¥25,300税込¥27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型汚水・汚物水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35
  • ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所

    ギヤポンプ(電動機連結型)

    亀嶋鉄工所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
    用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
  • バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ノズルタイプ

    中日本ヒーター
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • 取付ヒーター 4F型 八光電機

    取付ヒーター 4F型

    八光電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
  • バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ロングノズルタイプ

    中日本ヒーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • バンド型温度センサー 中日本ヒーター

    バンド型温度センサー

    中日本ヒーター
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    バンド型温度センサー
  • フラットベースヒーター 中日本ヒーター

    フラットベースヒーター

    中日本ヒーター
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
    電圧(V)220
  • ペール用ヒーター 八光電機

    ペール用ヒーター

    八光電機
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    3日以内出荷
    ペール用ヒーターは、ペール、樽、桶などの容器用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーターです。 サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。 コンセントを電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。 容器への取付用の金具と、ネットガードをセットで販売しております。
    付属品容器取付け金具(ステンレス製)、ネットガード(ステンレス製)寸法C(mm)200温度調節範囲(℃)30~80電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付)発熱密度(W/cm2)10
  • ステンレスウォーター加熱ユニット 八光電機

    ステンレスウォーター加熱ユニット

    八光電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
    トラスコ品番827-9086材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)容量(kW)10質量(kg)12電圧(V)三相200最高使用圧力(MPa)0.1寸法A(mm)858寸法D(mm)575寸法E(mm)216寸法B(mm)510寸法C(mm)35内容積(L)(管体)3.1最高使用温度(℃)80最低流量(L/h)120寸法FRp3/4寸法GRp3/4液膨式サーモスタット30~80℃発熱密度(W/cm2)7.5検査圧力(MPa)0.4
  • ノズルバンドヒーター 平和電機

    ノズルバンドヒーター

    平和電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
    用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
  • エアーポンプ HP-W-形 正和

    エアーポンプ HP-W-形

    正和
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • ウォーター加熱ユニット 八光電機

    ウォーター加熱ユニット

    八光電機
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    4日以内出荷
    ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
    電圧(V)三相200最高使用圧力(MPa)0.3表面処理電解研磨(シース)材質(カバー)鉄(塗装)最高使用温度(℃)80材質(管体)SUS304(ステンレス)液膨式サーモスタット30~80℃材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
  • サブマリンヒータースリム 八光電機

    サブマリンヒータースリム

    八光電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。 液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
    最小曲げ半径(mm)【フレキシブルチューブ】35最高使用温度(℃)100電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所

    水中サンドポンプ HS型

    櫻川ポンプ製作所
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1台
    4日以内出荷
    撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
    用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
  • オートポンプユニット RAU型 櫻川ポンプ製作所

    オートポンプユニット RAU型

    櫻川ポンプ製作所
    ¥849,800~税込¥934,780~
    1台
    4日以内出荷
    通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。
    用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
  • ポンプ 部品 合ゴム KT-35用 慶和製作所

    ポンプ 部品 合ゴム KT-35用

    慶和製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用合ゴム。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)130×130×4本体質量(g)47規格寸法(mm)35
  • ポンプ 部品 ライト弁 KT-35用 慶和製作所

    ポンプ 部品 ライト弁 KT-35用

    慶和製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用ライト弁。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)130×130×10本体質量(g)159規格寸法(mm)35
  • ポンプ サブタ(調水弁) KT-32・35兼用 慶和製作所

    ポンプ サブタ(調水弁) KT-32・35兼用

    慶和製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用サブタ(調水弁)。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径32/40Φ兼用本体寸法(mm)65×37×12本体質量(g)42規格寸法(mm)32・35
  • K 手押しポンプ 本体ハンドル付 慶和製作所

    K 手押しポンプ 本体ハンドル付

    慶和製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。設置面から水面までの落差が7m以内の井戸から吸い上げることができます。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ規格寸法(mm)35
  • K 手押しポンプ 木台 KT-32・35兼用 慶和製作所

    K 手押しポンプ 木台 KT-32・35兼用

    慶和製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。本体取付用穴加工済みの木台です。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。本体寸法(mm)755×172×48本体質量(g)3200寸法・規格(mm)32・35
  • ポンプ 鉄ハンドル KT-35用 慶和製作所

    ポンプ 鉄ハンドル KT-35用

    慶和製作所
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用鉄ハンドル。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)685×105×38本体質量(g)2780規格寸法(mm)35
  • ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-35用 慶和製作所

    ポンプ 改良バルブ 逆止弁 KT-35用

    慶和製作所
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用逆止弁。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)138×138×75本体質量(g)1540規格寸法(mm)35
  • ポンプ 部品 マキカワ KT-35用 慶和製作所

    ポンプ 部品 マキカワ KT-35用

    慶和製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。手押し式井戸ポンプ用巻皮。
    用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。管接続口径40Φ(1.5インチ)本体寸法(mm)330×25×4本体質量(g)26規格寸法(mm)35

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器