ポンプ・送風機・電熱機器 :「EPDM ホース」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個
材質(プロペラ)PP,SUS304
サイズドラム缶サイズ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
材質(シール)NBR
モーター電動モーター
定格出力電流(A)5.5(20分)
定格出力(W)300(20分)
最大揚程(m)1
電源コード(m)5
相数単相
消費電力(VA)550
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大1500
使用可能液体オイル専用
揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式バルブ方式
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。