ポンプ・送風機・電熱機器 :「EPDM 3mm」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm)95×83×208 接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC12(ヒューズ12A) 消費電力(W)144 最大流量(L/min)8.7 最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9 アズワン品番1-1503-01 ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります