ポンプ・送風機・電熱機器 :「PID制御」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力、出力とセンサーを繋ぐだけで高機能な制御装置としてお使い頂けます。 取っ手がついているので持ち運びによる移動が手軽に行えます。 研究所・実験用・生産工程の増設用としてもおすすめしています。 SCR制御でフリー電源 (100V~240V 50Hz/60Hz)。 最新のコントロールアルゴリズム。 TRU-TUNE機能搭載。 通信機能:RS-485搭載。 専用ソフトにより設定の簡易化。 ユーザーがカスタム可能なEZキー搭載。 熱電対(K)タイプに対応しております。
付属品(添付資料)取扱説明書 制御方式PID(オートチューニング) 入力K熱電対 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×280 制御出力SCR駆動 通信方式RS485 Modbus RTU 警報出力信号240VAC 5A または30VDC 最大負荷電流(A)30A(周囲温度40℃以下で抵抗変化が少ないヒーターをご使用の場合の参考値) 過電流保護サーキットブレーカー
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付) 入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) 使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと 補助出力最大2点(リレー出力)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング