ポンプ・送風機・電熱機器 :「PID制御」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。
電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。
目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。
場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。
多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。
DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
仕様(制御デバイス)半導体リレー
質量(kg)約4.1
制御方式PID制御(オートチューニング有り)
表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃
センサーJIS Kタイプ熱電対
使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと
温度表示精度±(3℃+1digit)
室温補正精度±1℃
温度設定範囲(℃)0~999
警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。
蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。
仕様(制御デバイス)半導体リレー
質量(kg)7.4
制御方式PID制御
表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃
チャンネル数(制御)2
材質(ケース)鋼板(塗装)
安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電
温度センサーKタイプ熱電対
使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと
温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)
室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲)
温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600)
警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。
温度設定と運転 / 停止の簡単操作
接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能
ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。)
外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能
異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止
設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具
質量(kg)約7
制御方式PID制御
定格電流(A)28
入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)
機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)
温度センサーKタイプ熱電対(付属)
その他の機能外部運転/停止制御用入力
使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと
温度調節電子デジタル表示
最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)
温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。