ポンプ・送風機・電熱機器 :「PTFEホース」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。 仕様36 トラスコ品番627-7317 材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM 全長(mm)1237 電源(V)AC100 揚程(m)4 コード長さ(m)電源:2 使用可能液体灯油・軽油・A重油 ホース長さ(mm)2 粘度(mm2/s)使用可能:5
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

仕様静電気対策設計 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 極数2 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 起動様式コンデンサー
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります