カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 定量ポンプ(1)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ポンプ・送風機・電熱機器 :「PW-100」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品キット(定量ポンプ用) タクミナ部品キット(定量ポンプ用)タクミナ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から12日以内出荷
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプタクミナ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
ガスロックをWブロック [インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消! [エアブロック機構]DCLシリーズは、標準装備の脱泡継手がガスロックの原因であるエアの混入をブロック! 最大15mLのエアの混入を防ぎます。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り材質(脱泡継手)PVC

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器