カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 電熱機器(ヒーター)(6)
絞り込み

ポンプ・送風機・電熱機器 :「SSR 200v」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱SBX-303シリーズ 卓上温度調節器坂口電熱
63,980税込70,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1108許容電流(A)20(保護ヒューズ)表示方式PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色)出力方式SSR(P)センサーK熱電対設定温度(℃)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能)出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200
熱風発生器 八光電機熱風発生器八光電機
279,800税込307,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け洗浄後の水滴除去・乾燥電子部品の接着後の乾燥、硬化塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍仕様コントローラー付制御方式PID制御方式(SSR駆動)モータータイプコンデンサー誘導電動機端子ねじM3.5取付穴4-7×14丸長電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5温度センサーKタイプ熱電対電線仕様-種別VCTヒータータイプシーズヒーター風量調整風量調整板により、吸入量を調整アース端子M4設置姿勢水平吸入気体温度(℃)-10~150
熱風発生機(インバーター付) 八光電機熱風発生機(インバーター付)八光電機
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)電線長さ(m)3電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230
ホットエアービーム コントローラー 八光電機ホットエアービーム コントローラー八光電機
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。仕様前面接続方式適合Kタイプ熱電対型式標準出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)端子ねじM4空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3温度制御方式ON/OFF制御温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198応差(ヒステリシス)3℃駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃)空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
熱風発生機2000シリーズ 八光電機熱風発生機2000シリーズ八光電機
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230
温度調節器 ヤガミ温度調節器ヤガミ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番827-8878質量(kg)5品番1038000出力SSR (無接点) 30A (MAX)入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)制御PID制御温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー取付け方法据置き周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで警報機能過昇温(表示/接点出力)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器