ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
温度調節器ヤガミ4日以内出荷
トラスコ品番827-8878質量(kg)5品番1038000出力SSR (無接点) 30A (MAX)入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)制御PID制御温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー取付け方法据置き周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで警報機能過昇温(表示/接点出力)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898