ポンプ・送風機・電熱機器 :「a34.5」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス 寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130 吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間 ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300 差込口【ホースジョイント】Φ16mm 総質量(kg)約1.8
1個(1個)
9,890 税込10,879
翌日出荷

仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1個
45,600 税込50,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様一般排水用田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。自動車用無鉛ガソリン空冷4サイクルガソリンエンジン 付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m) 寸法(mm)368×527×417(H) 質量(kg)28.6 型番TE6-50AG アズワン品番64-7833-08
1台
122,800 税込135,080
当日出荷

スチールシャフト製で錆や腐食に強い。延長ポンプ。
長さ(mm)ポンプ:約610
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気 全長(mm)ポンプ:230 ホース長さ(m)1.27 本体寸法(mm)全長609 吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷

手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様一般排水用空冷4サイクルガソリンエンジン田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。 付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m) 寸法(mm)398×527×455.2(H) 質量(kg)31.7 型番TEH3-50AG 使用燃料自動車用無鉛ガソリン アズワン品番64-7833-09
1台
202,200 税込222,420
当日出荷

仕様清水、泥水用 付属品カップリング×2、カップリングハンドル×2、カップリングパッキン×2、ホースバンド×3、ストレーナー×1 寸法(mm)435×570×470(H) 質量(kg)38.3 タンク容量(L)3.9 型番TED4-50A 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 始動方式リコイルスターター式 排気量(cm3)171
1台
290,200 税込319,220
当日出荷

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304 質量(kg)10.5 電源(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
1台
101,100 税込111,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス 材質PP、PC、PVC、ABS 寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178 質量(g)703 使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45 出力DC11V/1.3A 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)3 給水量(L/分)8 アズワン品番64-7833-05 運転時間最大約15分/回
1個
5,170 税込5,687
翌々日出荷

仕様使用燃料:自動車用無鉛ガソリン 付属品ホースカップリングセット、ストレーナー、ホースバンド、エンジン用工具、吸込ホースセット(3m)、吐出ホースセット(8m) 寸法(mm)d:40、S:40、A:393.5、B1:156、B2:294、D:311.5、H:411 質量(kg)16.5 タンク容量(L)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311.5×393.5×411 アズワン品番64-7833-07
1台
107,000 税込117,700
翌日出荷

仕様雨水、湧水、土砂水、工事排水
1個
58,600 税込64,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器 寸法(mm)150×342×220(H) 質量(kg)6.7 出力(W)250 口径(Φmm)50 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)220
1台
50,400 税込55,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) 材質樹脂 寸法(mm)183×178×305(H) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)150 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】120 運転可能最低水位(mm)20 水深(m)5
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様燃料:477g/kWh 付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式 寸法(mm)248×318×339(H) 質量(kg)5.8 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)25.6 アズワン品番64-2206-25
1台
80,100 税込88,110
翌日出荷

仕様屋内用 付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個 サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm 消費電力50Hz:130W 60Hz:190W 揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-55
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

1個
60,100 税込66,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-56
1台
91,000 税込100,100
翌日出荷

寸法(mm)183×178×329(H) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 吐出量(L/min)170 運転水位(mm)【開始】140 運転可能最低水位(mm)40 水深(m)5
1台
33,000 税込36,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,100 税込51,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1個
50,500 税込55,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様工事排水、土砂水 エスコ品番EA345RX-50
1個
51,100 税込56,210
翌日出荷

1個
45,600 税込50,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
112,300 税込123,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用 全揚程(m)8
1個
59,400 税込65,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水 全揚程(m)9(最大13)
1個
66,500 税込73,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6 出力(W)480 電源(V)100 口径(Φmm)25 全揚程(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316 吐出量(L/min)120
1台
80,700 税込88,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート式自動運転型 オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可) 質量(kg)11 寸法(Φ×高さH)(mm)180×366 アズワン品番64-2206-50
1台
161,200 税込177,320
翌日出荷

仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-52
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス 質量(kg)11 出力(W)400 電源(V)AC100 口径(Φmm)50 寸法(Φ×高さH)(mm)204×350 全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
1台
119,100 税込131,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)40 全揚程(m)3.8 吐出量(L/min)100
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.3 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 全揚程(m)4~最大7 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-58
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-57
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 出力(W)400 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)8 吐出量(L/min)100
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります