カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(2)
        • 陸上ポンプ(2)
        • ドラム缶用ポンプ(2)
        • 送風機(2)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(38)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「g&g」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
  • グリース
  • ゴム栓
  • 逆止弁

商品豆知識

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進ポンプ用呼び水プラグシリーズ工進(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。
用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ工進(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)
用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ工進(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)
用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ工進(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。
用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ 工進エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ工進
399税込439
1個
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)
用途補修・交換用として
セパレート型エアプレッシャーポンプ アクアシステムセパレート型エアプレッシャーポンプアクアシステム
259,800税込285,780
1台
当日出荷
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤揚程(m)2(押上)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
チャッキバルブ 工進チャッキバルブ工進
969税込1,066
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SEV-50X-AAA-4
ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ 工進ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ工進
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポンプ用鉄製異径ソケットポンプの口径を変えたい時に鉄製ニップルと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプの口径を変えたい時に
Oリング 工進Oリング工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEM-50WGB、SEV-25FG、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80X、SU-40V、SU-50V、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
吐出フランジパッキン 工進吐出フランジパッキン工進
369税込406
1個
5日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
六角穴付ボルト 工進六角穴付ボルト工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4
チャッキバルブ 工進チャッキバルブ工進
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
Oリング 工進Oリング工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
メカニカルシール 工進メカニカルシール工進
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GTなど適合品番SEH-50X-AAO-5
フランジブラケット 工進フランジブラケット工進(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4
Oリング 工進Oリング工進
649税込714
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
シールワッシャ 工進シールワッシャ工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-100X、SEV-25FG、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番PX-625L-AAA-3
吐出フランジパッキン 工進吐出フランジパッキン工進
539税込593
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
Oリング 工進Oリング工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEM-50WGB、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進トリムド形ばね座金組込六角ボルト工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SE-25FH、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-40X、SEV-50X、SU-40V、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型 鶴見製作所耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型鶴見製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)24長さ(m)5極数2極寸法H(mm)563寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)214寸法B(mm)158寸法D1(mm)107寸法D2(mm)107国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号寸法A1(mm)217寸法B1(mm)84異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ寸法W1(mm)90絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)3×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)16.9関連資料(0.35MB)配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
エンジンポンプ SEM-80GB-AAA-1 部品 工進エンジンポンプ SEM-80GB-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ SEM-80GB-AAA-1 部品SEM-80Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.72MB)
SE 斜めサイドパネルラベル 工進SE 斜めサイドパネルラベル工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-100X、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番STV-100X-AAA-0
エンジンポンプ KH-50GT (SEH-50X-AAO-5) 部品 工進エンジンポンプ KH-50GT (SEH-50X-AAO-5) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-50GT (SEH-50X-AAO-5) 部品KH-50Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.38MB)
ベースクミ 工進ベースクミ工進
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GTなど適合品番SEH-50X-AAO-5
エンジンポンプ KH-50G (SEH-50X-AAM-5) 部品 工進エンジンポンプ KH-50G (SEH-50X-AAM-5) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-50G (SEH-50X-AAM-5) 部品KH-50Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.37MB)
ホースバンドΦ90 工進ホースバンドΦ90工進
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進トリムド形ばね座金組込六角ボルト工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-25、KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KM-25S、SE-25FH、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SEV-40X、SEV-50X、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2
エンジンポンプ KH-80G (SEH-80X-AAJ-4) 部品 工進エンジンポンプ KH-80G (SEH-80X-AAJ-4) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-80G (SEH-80X-AAJ-4) 部品KH-80Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.37MB)
インペラ調整ワッシャ 工進インペラ調整ワッシャ工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GT、SEM-40GB、SEM-50GB、SEM-50WGBなど適合品番SEM-50WGB-AAA-1
吸入フランジ(G) 工進吸入フランジ(G)工進
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
ポンプケース 工進ポンプケース工進
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4
エンジンポンプ KH-40G (SEH-40R-AAE-4) 部品 工進エンジンポンプ KH-40G (SEH-40R-AAE-4) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-40G (SEH-40R-AAE-4) 部品KH-40Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.37MB)
トリムド形バネ座金組込六角ボルト 工進トリムド形バネ座金組込六角ボルト工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GT、SEM-40GB、SEM-50GB、SEM-50WGBなど適合品番SEM-50WGB-AAA-1
トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進トリムド形ばね座金組込六角ボルト工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-50V、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
トリムド形バネ座金組込六角ボルト 工進トリムド形バネ座金組込六角ボルト工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40P、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-80G、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番AG-80-1B
吐出フランジ(G) 工進吐出フランジ(G)工進
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進トリムド形ばね座金組込六角ボルト工進
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
樹脂ワンタッチカップリングクミ 工進樹脂ワンタッチカップリングクミ工進
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4
ポンプケース 工進ポンプケース工進
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器