ポンプ・送風機・電熱機器 :「m3 4ネジ」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に 仕様海水用(清水も可) 材質ゴムインペラ 質量(kg)2.3 定格時間(分)10
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能で省エネ 長寿命液モレなし 液モレを完全に追放 豊富な機種 全閉屋内型モータ 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型には専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途単相200V仕様 単相200V電源利用の設備用途に 冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 相数単相 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 仕様8m洗浄ホース付き 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9874 材質ポンプ部ADC タイプ8m洗浄ホース付き 全揚程(m)35 本体質量(kg)7.4 最大吐出量(L/min)130 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 燃料タンク容量(L)0.73 プラグNGK:CMR6A 連続運転時間(h)約55分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334 エンジン形式工進K35P(35CC) 最大出力(kW)0.81/6500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-44 関連資料パーツリスト(0.39MB) エンジンオイル量(L)0.1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1台
20,500 税込22,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性清水(pH5.8~8.6) 塗装色グレー 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9871 材質ポンプ部ADC 質量(kg)7.4 全揚程(m)35 本体質量(kg)7.4 最大吐出量(L/min)130 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 燃料タンク容量(L)0.73 プラグNGK:CMR6A 連続運転時間(h)約55分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334 エンジン形式工進K35P(35CC) 最大出力(kW)0.81/6500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-41 関連資料パーツリスト(0.38MB) エンジンオイル量(L)0.1
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ 工進 動画あり
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番458-6701 質量(kg)5.5 揚程(m)(吸込)8 口径(Φmm)25 全揚程(m)32 本体質量(kg)5.5 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 最大吐出量(L/min)115 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)104 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)115 燃料消費(タンク一杯)50分 燃料タンク容量(L)0.53 プラグNGK:CMR5H/CM5H 連続運転時間(h)約60分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314 エンジン形式ホンダGX-25(25CC) 最大出力(kW)0.72/70000rpm 吸入/吐出口径25 関連資料パーツリスト(0.45MB) エンジンオイル量(L)0.08
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9873 材質ポンプ部ADC 質量(kg)7.9 全揚程(m)35 本体質量(kg)7.4 最大吐出量(L/min)130 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 燃料タンク容量(L)0.73 プラグNGK:CMR6A 連続運転時間(h)約55分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334 エンジン形式工進K35P(35CC) 最大出力(kW)0.81/6500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-43 関連資料パーツリスト(0.39MB) エンジンオイル量(L)0.1
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

GREENCO(グリンコ)グリンコブロワ
高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
保護等級IP55 モーター絶縁種別型式F 許容周囲温度(℃)0~40 設置場所室内 許容相対湿度(%)常温(JIS Z 8703)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります